※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用洋灯吊
吊りフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456742
品番
TTF6
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
トラスコ品番
380-4178
質量(g)
53
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
11.0
寸法S(mm)
15
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
13
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
0.20
材質(カットアンカー)
鉄