TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用洋灯吊
吊りフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456767
品番
TTF9
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
トラスコ品番
380-4194
質量(g)
150
ねじ径
M10
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法S(mm)
17
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
9.0
寸法B(mm)
22
寸法W(mm)
32
使用荷重(kN)
1.18
材質(カットアンカー)
鉄