ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/16 材質ステンレス(SUS304) 使用荷重(kN)1.18 注文コード39456785 品番TTB4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品はねじ径・材質・使用荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

ねじ径W3/16 トラスコ品番356-5459 質量(g)28 寸法L(mm)57 寸法d(mm)10 用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)143 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)1.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39456785 TTB4E 57224423 TTB-4EM ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456776
2021-01-05
用途:
装置の自重によるたれ矯正用

両端にワイヤーを取り付け、装置の自重によるたれを吊り上げる目的で使用しました。問題無く使用できますが、右ネジ、左ネジのロック用ナットを別購入で付けないと、緩みやすいです。

対象商品:
89700905
2019-10-08
用途:
機械部品
製造業

品物自体なんの問題ありません。有難うございます。。

対象商品:
39456785
2015-10-10
用途:
架空配線
J・E・D・I 様 (建設業・工事業)

架空配線で利用しました
弱電一本なので問題なく施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする