TTB9E ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 39456803 TTB9E ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 39456803 TTB9E ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 39456803

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456803 品番 TTB9E
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

ねじ径W3/8 トラスコ品番356-5491 質量(g)300 寸法L(mm)150 寸法d(mm)15 用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)245 寸法L2(mm)345 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)4.41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456776
2021-01-05
用途:
装置の自重によるたれ矯正用

両端にワイヤーを取り付け、装置の自重によるたれを吊り上げる目的で使用しました。問題無く使用できますが、右ネジ、左ネジのロック用ナットを別購入で付けないと、緩みやすいです。

対象商品:
89700905
2019-10-08
用途:
機械部品
製造業

品物自体なんの問題ありません。有難うございます。。

対象商品:
39456785
2015-10-10
用途:
架空配線
J・E・D・I 様 (建設業・工事業)

架空配線で利用しました
弱電一本なので問題なく施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする