ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの ワイヤーキャッチ
カチットワイヤ シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
39456855
品番
TKY1100S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
トラスコ品番
389-2549
質量(g)
12
用途
キャビネットやコンテナの簡易防犯用。
全長(mm)
100
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
4.5
材質(ねじ部)
真鍮
ロープ径(Φmm)
1.2
材質(ワイヤー部)
ステンレス