カチットワイヤ ダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 全長(mm)450 注文コード39456882 品番TKY1450W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。

トラスコ品番389-2573 質量(g)27 用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。 全長(mm)450 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)4 寸法B(mm)4.5 材質(ねじ部)真鍮 ロープ径(Φmm)1.2 材質(ワイヤー部)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする