キーワイヤ ステンレス製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39456934 品番 TKY200
参考基準価格(税別)¥2,206 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)13 寸法B(mm)5.5 寸法L(mm)65 トラスコ品番360-5540 質量(g)36 全長(mm)200 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)1 材質(ねじ部)真鍮 ロープ径(Φmm)1.5 材質(ワイヤー部)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456916
2025-04-07
用途:
工具の紛失防止
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤーなので使い勝手がとても良く、本数も10本入りなので沢山使用できる

対象商品:
39456925
2021-05-08
用途:
旅行用スーツケースのネームタグ固定用
金融・保険業

ネームタグの皮やビニールのベルトが旅行中に切れてタグが紛失しないように補助として。今の時世では旅行は出来ませんので、来たるべき解禁時期に向けての準備!として。

対象商品:
39456925
2018-03-30
用途:
ネットにゴルフ用的を張る際にハトメ穴にキーワイヤを通してカラビナフックを掛けるのに使用
千駄木72クラブ合同会社 様 (その他業種)

10本セットという事で金額も安いのは良かったが、10本中1本不具合があり、ネジを外したら受け側のワイヤーが外れた。
これ1本返品するのも面倒だし、返品連絡も面倒なので諦めたが、大手は返品とかの連絡関係がとても面倒で困る。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします

対象商品:
39456934
2015-10-27
用途:
ポールの天面2つ穴に通して引き上げる都合があったので丁度良い用途
卸売・小売業

今回目的は達したが、数日で接続部が切れてしまった。ネジ山が更に長く、もっと太くて接続部の丈夫なものを案内して欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする