曜日別特売
A-429 Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェイン 39456952

A-429 Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェイン 39456952
A-429 Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェイン 39456952
A-429 Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェイン 39456952

Sフック スリムタイプ ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)76
内容量1パック(4個)注文コード39456952品番A-429
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。

用途
線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
寸法L(mm)76寸法S(mm)25質量(g/パック)6.1トラスコ品番389-2212材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)71種類Sカン内径(Φmm)25/25線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×10箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 部品の整理
教育・研究機関

商品は気に入ったが探すのに時間が掛かる、太さから探せると便利なのだが。

対象商品 : 39456977
2014-12-16
用途: 型紙の整理

思ってたよりも強度が無いのですぐに曲がってしまった。軽量なものだけ対応。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする