Sフック スリムタイプ ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 39456977 品番 A-431
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。

寸法L(mm)98 寸法S(mm)35 質量(g/パック)7.7 トラスコ品番389-2239 用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)90 種類Sカン 内径(Φmm)35/35 線径(Φmm)2.5 寸法D(mm)2.5 参考使用荷重(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×10 箱入数5パック(4本/パック) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
部品の整理
教育・研究機関

商品は気に入ったが探すのに時間が掛かる、太さから探せると便利なのだが。

対象商品:
39456977
2014-12-16
用途:
型紙の整理

思ってたよりも強度が無いのですぐに曲がってしまった。軽量なものだけ対応。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする