TSY-20-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39457013 TSY-20-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39457013 TSY-20-100 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39457013

ステンレスワイヤーロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39457013 品番 TSY-20-100
参考基準価格(税別)¥19,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。

長さ(m)100 ロープ径(Φmm)2.00(7束×7本) 使用荷重(kg)120 構成7×7 材質ステンレス(SUS304) 用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 トラスコ品番360-5761 質量(kg)2.00
注意
※端末加工により強度は変わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457004
2019-05-21
用途:
舞台美術の吊り込み
株式会社インサイド・クルー 様 (その他業種)

思ったよりも軽くてしなやかでとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39456995
2017-10-05
用途:
機械のメンテナンス用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

まったくの不具合もなく安価で助かっております
ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
39457004
2017-05-01
用途:
機器の設置
サービス業

届くまでに時間がかかりすぎ
今後のこのサイトの使用は再検討したい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39456986
2014-08-06
用途:
部品の紛失防止

ワイヤーがばらけにくく、非常に工作がしやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする