ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの レール
ニッサチェインの ピクチャーレール
ディスプレイパーツ フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457031
品番
Y211
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
寸法B(mm)
10.0
用途
ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番
389-2603
質量(g)
11.5
寸法A(mm)
42.0
寸法C(mm)
3.5
材質(フック)
スチール(SPCC)
材質(金具)
真鍮(C3602)