※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y234 ディスプレイパーツ 壁用 ニッサチェイン 39457047 Y234 ディスプレイパーツ 壁用 ニッサチェイン 39457047

ディスプレイパーツ 壁用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457047 品番 Y234
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。

用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 トラスコ品番389-2646 質量(g)12.5 寸法A(mm)42.0 寸法B(mm)10.5 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC) ねじ穴(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457074
2018-08-23
用途:
ケーブルの固定
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする