ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの レール
ニッサチェインの ピクチャーレール
ディスプレイパーツ 床・天井用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457056
品番
Y236
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
寸法A(mm)
33.0
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
45.0
ねじ穴(Φmm)
5
質量(g)
18
材質(金具)
真鍮(C3602)
材質(座金)
スチール(SPCC)
用途
ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番
389-2662