Y233 ディスプレイパーツ 壁用 ニッサチェイン 39457074

Y233 ディスプレイパーツ 壁用 ニッサチェイン 39457074
Y233 ディスプレイパーツ 壁用 ニッサチェイン 39457074

ディスプレイパーツ 壁用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番389-2638
内容量1個注文コード39457074品番Y233
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。

用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2638質量(g)9.5寸法A(mm)34.0寸法B(mm)10.0材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)ねじ穴(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457074
2018-08-23
用途: ケーブルの固定
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする