ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの レール
ニッサチェインの ピクチャーレール
ディスプレイパーツ 天井用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39457101
品番
Y-231
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
寸法A(mm)
39.0
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
24.0
質量(g)
12
用途
ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番
389-2620
材質
ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))