ニッケルWリング

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 39457117 品番 P-819
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ばね製の線材で簡単に取り外しができます。

寸法D(mm)0.8 寸法L(mm)5 質量(g/パック)11 トラスコ品番360-4080 用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質スチール(SWRH62A) 種類リンク 内容IWR8-5×50個(1パック) 参考使用荷重(kg)0.5 表面処理ニッケルメッキ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×85×20 仕上ニッケルメッキ仕上げ 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457126
2023-08-16
用途:
アクセサリー
その他業種

見た目にもきれいで、強度もあり、いつも使っています。アクセサリー用のものより強度があり助かります。

対象商品:
39457126
2023-07-19
用途:
鍵の管理
サービス業

ちょっとした小物を提げるのに使用。安物はすぐに歪んでしまうけど、これなら安心。

対象商品:
39457126
2017-03-18
用途:
キーホルダー
株式会社栃木流通オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切断面が、もっときれいに加工できればと思いますが、無理でしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
39457135
2016-08-18
用途:
商品の副資材
製造業

ステンレスより安くて丈夫で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする