ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
マレーブルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457214
品番
P621
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
材質
可鍛鋳鉄
トラスコ品番
389-2352
質量(g)
70
寸法L(mm)
105
寸法d(mm)
17
用途
チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法S(mm)
11
使用荷重(kN)
0.11