ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
マレーブルスナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.03
寸法d(mm)
8.5
注文コード
39457223
品番
P624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
使用荷重・RoHS指令・寸法d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
材質
真鍮
トラスコ品番
389-2387
質量(g)
10
寸法L(mm)
47
寸法d(mm)
8.5
用途
チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法S(mm)
4
使用荷重(kN)
0.03