ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
マレーブルスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457232
品番
P623
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
材質
可鍛鋳鉄
トラスコ品番
389-2379
質量(g)
20
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
9
用途
チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法S(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05