ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
マレーブルスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457241
品番
P622
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
材質
可鍛鋳鉄
トラスコ品番
389-2361
質量(g)
36
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
13
用途
チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法S(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1