P2139 ディスプレイフック ニッサチェイン 39457257

 

P2139 ディスプレイフック ニッサチェイン 39457257
P2139 ディスプレイフック ニッサチェイン 39457257
P2139 ディスプレイフック ニッサチェイン 39457257

ディスプレイフック

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)37
内容量1パック(10個)注文コード39457257品番P2139
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。

用途
表示板、簡易プレートの吊り下げに。
寸法L(mm)37トラスコ品番389-2344材質スチール(SWRM)質量(g)1.9寸法D(mm)1.7表面処理ユニクロメッキ仕上げ寸法C(mm)6.8寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457266
2023-07-19
用途: カーテン
株式会社ヒートテクノ

大きいカーテンレール用に購入しました
取り扱いも楽で満足しています

対象商品 : 39457257
2022-10-01
用途: 卓上看板の吊下げ
有限会社有限会社津知屋塗装店

屋内イベントで使用する看板の吊下げ用に、平板に5mm程の穴を開けてディスプレイフックを通して使用しましたが、取付・収納も楽でとても良い商品でした。

対象商品 : 39457266
2022-09-13
用途: サンシェードを枠に取付

取付時に大きく開く必要があったが適度に強度もあり作業性も良い。

対象商品 : 39457257
2019-04-17
用途: タペストリーの展示
製造業

簡単に設置でき取り外しもスピーディーに行え設置時間が短縮出来るので非常に便利でした。

対象商品 : 39457266
2019-12-10
用途: 輪留めのジョイント部分
運輸・通信業

適度な柔らかさがあるので大変使いやすく又、購入したいです。

対象商品 : 39457266
2018-03-05
用途: 工場内照明 直管FL40型2灯LED照明の「器具吊金具」として使用。
株式会社オーレックス

物干し竿やイレクターパイプを介して、照明器具を吊り下げる金具として利用。
パイプ上を自由に移動でき、着脱が簡易で多用しています。
FL/FLR/EHFの40型2灯蛍光管直管照明をこれ2個で吊れるだけの耐荷重があります。
カーテンの金具としてパイプに掛ける場合は、パイプ表面と接触する部分にシリコンオイルを
薄く塗ると使いやすくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 39457257
2018-04-12
用途: 工場内間仕切り

この製品は初めて使いましたが重量物でなければ手頃で簡単です。

対象商品 : 39457257
2013-11-19
用途: バルブ開閉札取付
建設業・工事業

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
単価137円は1パックの価格ですか?
それとも1個あたりの単価ですか?
回答:
1パック=10個入りで137円となって下ります。
2013-01-18

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする