バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
大きいカーテンレール用に購入しました取り扱いも楽で満足しています
屋内イベントで使用する看板の吊下げ用に、平板に5mm程の穴を開けてディスプレイフックを通して使用しましたが、取付・収納も楽でとても良い商品でした。
取付時に大きく開く必要があったが適度に強度もあり作業性も良い。
簡単に設置でき取り外しもスピーディーに行え設置時間が短縮出来るので非常に便利でした。
適度な柔らかさがあるので大変使いやすく又、購入したいです。
物干し竿やイレクターパイプを介して、照明器具を吊り下げる金具として利用。パイプ上を自由に移動でき、着脱が簡易で多用しています。FL/FLR/EHFの40型2灯蛍光管直管照明をこれ2個で吊れるだけの耐荷重があります。カーテンの金具としてパイプに掛ける場合は、パイプ表面と接触する部分にシリコンオイルを薄く塗ると使いやすくなります。
この製品は初めて使いましたが重量物でなければ手頃で簡単です。
良い