Jフック スチール製

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457275 品番 KNPF-40
参考基準価格(税別)¥144 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

使い勝手のよいフックです。

寸法D(mm)9.5 寸法A(mm)16 寸法L(mm)61 寸法d(mm)4.0 吊下荷重N(kgf)68.6(7) 質量(g)18 用途工場内設備・各種施設にて。 トラスコ品番381-5552 材質スチール 奥行(mm)43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
収納用のフック
株式会社ナックス 様 (製造業)

小さいくて、場所を取らない。耐荷重も他のフックと比べて遜色がない。
価格も安い。満足です。

2025-12-25
用途:
自宅の壁に物掛けフックとして使用

ちょっとした物掛けに使用しました。安価で品質もしっかりしています。

対象商品:
39457275
2022-07-11
用途:
エアコン室外機の日除け設置に使用
サービス業

バリがなく綺麗な仕上がり。ある程度柔らかいので、手でフックの角度を曲げられます。金属用の接着剤「メタルロック」で接着しました。

対象商品:
39457275
2016-10-18
用途:
バイクフックに
その他業種

バイクに荷物などを下げるフックとして付けました。

2人が参考にしています
対象商品:
39457293
2015-11-07
用途:
道具をつるすのに使っています
ホームセンター中山 様

しっかりしています 値段が安い

対象商品:
39457275
2015-07-09
用途:
ハンガーラック(壁面に取り付け)
建設業・工事業

Tシャツの商品陳列に使用しました。シンプルで使いやすかったです。

対象商品:
39457284
2018-11-15
用途:
建築工事
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

取り付けネジが付いて無いのが残念だった。取り付けネジを付けて欲しい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
39457275
2015-05-31
用途:
ビニール袋を掛けるのに

想像より少し大きかったですが問題無く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする