Y型フック スチール製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457311 品番 KWF317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

引っ掛けるだけで使用できます。

奥行(mm)51 寸法L(mm)75 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)30 寸法B(mm)30 厚さ(mm)1.6 口幅(mm)15、31 用途工場内設備・各種施設。 トラスコ品番381-5650 材質スチール 質量(g)21 吊下荷重N(kgf)29.4(3)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
トイレ用
製造業

トイレの扉につけて、荷物をひっかけられるようにしました
満足です

対象商品:
39457302
2024-08-19
用途:
吊り下げパーツとして使用
卸売・小売業

ホームセンターで時々在庫していない場合もあり、こちらでいつでも必要な時に購入できるのでいつもリピートしております。

対象商品:
39457311
2021-02-13
用途:
収納ボックスを製作する時、収納ボックスの外側に付属フックとして取りつける。
建設業・工事業

フックの曲がり具合や、フックの幅はちょうどよいのですが、フックの縦の長さが多少長いので75mmから50mmにしてもらうといいかも。

対象商品:
39457302
2020-10-31
用途:
物置の壁面収納のメッシュ取付用
製造業

物置の柱の穴に片側をはめて、でている方にメッシュをひっかてて壁面収納として使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする