使用して半年も経たないのにワイヤーの根元が切れて再起不能に
んー勿体無かった
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
長さも十分あり引っ張る力も丁度良く、運転中も殆ど気になりません。
ただ、ベルトに装着すると上部のフック部分が少々邪魔になります。
現在は上部・下部両方とも外して使用しています。
長さは充分で満足できます。ただ本体の外形寸法がもう少し小さいと宜しいのですが・・・
外形寸法は直径で10ミリ小さくなれば、使用範囲が広がると思う。
ワイヤ材質がステンレス(ビニルコーティング)である事と、他リールのワイヤ長(60cm)に比べて、この商品は120cmと長い点が決め手となりました。
巻取りバネやリールケース(金属部)の耐久性は分かりませんが、目的の商品を購入する事が出来てました。
以前の製品より、少し軽量になっているのが良いですね。また、上部に吊り部もあり、保管時に有効です。
前に使っていた100円ショップで購入した物とは大違いで、リールコードは引きやすく長さもあるので便利に使ってます。