光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
フック スチール製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457363
品番
KSUF22
参考基準価格(税別)
¥192
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
使い勝手のよいフックです。
材質
スチール
用途
工場内設備・各種施設。
トラスコ品番
381-5587
色
黒
質量(g)
12
奥行(mm)
31
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
吊下荷重N(kgf)
49(5)