曜日別特売
KNCF-200 フック 亜鉛製 光 39457424

KNCF-200 フック 亜鉛製 光 39457424
KNCF-200 フック 亜鉛製 光 39457424

フック 亜鉛製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード39457424品番KNCF-200
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

使い勝手のよいフックです。

用途
工場内設備・各種施設。
寸法D(mm)9寸法A(mm)18寸法L(mm)39寸法d(mm)4.4吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)17付属品ビス2本トラスコ品番381-5544材質亜鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457424
2019-11-04
用途: DIY
その他業種

作りがしっかりしている。ネジが附属しているのが、有り難い。

対象商品 : 39457415
2019-06-01
用途: ハンガーフックとして

亜鉛製とのことでしたので総亜鉛化と思いましたが、鉄に銅+亜鉛メッキのメッキ製品でした。材質は正確に記載してもらいたいものです。

3が参考にしています
対象商品 : 39457424
2018-05-06
用途: 作業場の道具のフックとして

以前にも買いましたので良かったので又、買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする