回転フック スチール製

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457433 品番 KTCF10
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

フック部が回転します。

材質スチール 用途工場内設備・各種施設。 付属品ビス2本 トラスコ品番381-5625 質量(g)15 奥行(mm)38 寸法L(mm)42 寸法d(mm)3 寸法A(mm)34 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14.5 吊下荷重N(kgf)49.0(5) 取付穴ピッチ(mm)約22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457442
2024-03-01
用途:
屋外壁に貼り付け
金融・保険業

屋外壁の適当な場所数カ所かに、なにかをぶら下げたり、ロープを張る際に役立つかと思い、耐候性接着剤で貼り付けております。大きくなく目だ立ちません。あいにく、未だその適当な目的の出番はありません。あれば便利かな?というつもりで求めました。

対象商品:
39457433
2023-10-12
用途:
見慣れたやつ
サービス業

目新しくもなく定番のフックでした。回転が軽いのでテープを巻いてから取り付けました。

対象商品:
39457442
2023-04-20
用途:
カバン掛け

上下二段になっているので上は普段使い、下はそこまでカバンと分けて掛けられるようになりました。付属のビスで直ぐに付けられて助かりました。

対象商品:
39457433
2021-09-23
用途:
掃除道具のフックとして

掃除道具のフックとして使っています。使わないときは倒しておけるものが良かったので助かりました。

対象商品:
39457433
2020-12-02
用途:
エアダスター用のフックとして

作業場のエアダスターを掛けるために購入。
必要な各処に取り付けています。
不要な時はたためるので邪魔にならず具合が良いです。
取付けネジも付属しているので助かります。
強いて言えば、取付けネジ(皿ネジ)に対して、ネジ穴の形状があっていない為、皿ネジの頭が浮き上がった感じになります。
使用上は特に問題ないですが、ナベやトラス頭の方が見栄えは良いように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
39457442
2019-11-01
用途:
修理
有限会社ケイ・エターナル・カンパニー 様 (不動産業)

大変満足しております。価格もリーズナブルで助かりました。

対象商品:
39457442
2017-12-13
用途:
かばん・帽子掛けに

フックを回転させれば折りたたんだような状態になり、出っぱらないのが便利。フックを立てたときは、回り止めが効いて簡易ロックされるのも(大きい方のサイズの)特徴。

対象商品:
39457433
2018-03-06
用途:
店舗にて使用
島田石油店 様

作動も問題なし、フックの先端にゴムカバーがついていてグッドです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする