※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1247 A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所 39457467 A-1247 A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所 39457467

A型シンブル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457467 品番 A-1247
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。

適合ロープ径(Φmm)14 寸法D(mm)38 寸法T(mm)78 寸法A(mm)14 寸法B(mm)17 質量(g)149 用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。 トラスコ品番378-7656 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37140047
2017-05-28
用途:
船舶のアンカー結束部に使用

厚みもそれなりにあり、凄く満足です。
耐久力はわかりませんが、特にこれといった問題は感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする