※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
Cリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457546
品番
B214
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
15
トラスコ品番
378-9497
質量(g)
57
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.98