付属品丸型フード、レンズキャップ
長さ(mm)199
質量(g)1135
フィルター直径(Φmm)67
レンズ超望遠ズームレンズ
最大径(Φmm)86.2
焦点距離(mm)100-400
レンズ構成11群17枚
撮影距離(m)最短:1.5
絞り羽根:9枚(円形絞り)、最小絞り:F/32-45
手ブレ補正機能4段(CIPA規格準拠)
マウントキヤノンEF
明るさF/4.5-6.3
画角【対角画角】24°24'-6°12'<35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時>、15°54'-4°01′
モデルA035