水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
Dリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457573
品番
B597
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途
かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
トラスコ品番
379-0339
質量(g)
27
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
43
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
使用荷重(kN)
0.59