※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
JIS型シャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457634
品番
A1923
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
ねじ径
M16
トラスコ品番
378-7818
質量(g)
380
寸法L(mm)
56
寸法d(mm)
36
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
11.76