水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
JIS型シャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457643
品番
A1919
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
ねじ径
M8
トラスコ品番
378-7770
質量(g)
40
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
17
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
11
使用荷重(kN)
1.96