B-1946 O型フック ステンレス製 水本機械製作所 39457661

B-1946 O型フック ステンレス製 水本機械製作所 39457661
B-1946 O型フック ステンレス製 水本機械製作所 39457661

O型フック ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)61
内容量1個注文コード39457661品番B-1946
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルな形状のフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。寸法D(mm)10寸法L(mm)61寸法W(mm)24寸法S(mm)18寸法R(mm)7.5使用荷重(kN)1.18質量(g)103トラスコ品番378-9209材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457695
2014-06-18
用途: 特殊な使用

この手のフックの種類が少ないですね。もう少し種類を増やして欲しい。ノーマルな引っ掛かりのないフックがないので・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする