O型フック ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457677 品番 B-2102
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

シンプルな形状のフックです。

寸法D(mm)3 寸法L(mm)22 寸法W(mm)8 寸法S(mm)6 寸法R(mm)2.5 使用荷重(kN)0.05 質量(g)3 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番378-9365 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457695
2014-06-18
用途:
特殊な使用

この手のフックの種類が少ないですね。もう少し種類を増やして欲しい。ノーマルな引っ掛かりのないフックがないので・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする