O型フック ステンレス製

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457722 品番 B-2180
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

寸法D(mm)2.5 寸法L(mm)18 寸法R(mm)2.5 寸法S(mm)6 寸法W(mm)6.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番378-9578 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)2 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

対象商品:
39457704
2022-03-17
用途:
水回り作業
農・林・水産業

尖った部分が全くないので、フック開閉時にニトリル手袋を挟んだり、引っかけて破れることが全くない。手袋した液体作業には重宝するフックである。

対象商品:
39457713
2022-06-03
用途:
紐の接続
株式会社大石膏盛堂 様

使いやすくてとても良い商品です。丈夫な商品ですので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
39457704
2022-02-14
用途:
チェーン用に

寸法もちゃんと書いてあったので迷わず購入できました。

対象商品:
39457704
2021-11-16
用途:
ロープの仮止め
農・林・水産業

表示どおり強度も問題ありません。また購入したいと考えます。

対象商品:
39457704
2017-11-22
用途:
テントとガイロープの接続
その他業種

錆びにくく、丈夫で、引っ掛かる部分がないため、便利で非常に使いやすいです。
もう少し安いと助かります。

対象商品:
39457731
2019-05-31
用途:
小さい!!

正直に、届いて小ささにガッカリ、ジョイント部の針ガネ部の当りも無く、とても高額感です。

対象商品:
39457731
2017-08-03
用途:
釣り具の付け替え用
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目に壊れてしまい安物買いの銭失いでした。
スプリングのあたりを強化しないと駄目バラバラになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする