B-2179 O型フック ステンレス製 水本機械製作所 39457731

B-2179 O型フック ステンレス製 水本機械製作所 39457731
B-2179 O型フック ステンレス製 水本機械製作所 39457731

O型フック ステンレス製

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード39457731品番B-2179
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。寸法D(mm)2.0寸法L(mm)15寸法R(mm)2.0寸法S(mm)5寸法W(mm)5.5トラスコ品番378-9560材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)1種類リンク使用荷重(kN)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

対象商品 : 39457704
2022-03-17
用途: 水回り作業
農・林・水産業

尖った部分が全くないので、フック開閉時にニトリル手袋を挟んだり、引っかけて破れることが全くない。手袋した液体作業には重宝するフックである。

対象商品 : 39457713
2022-06-03
用途: 紐の接続
株式会社大石膏盛堂

使いやすくてとても良い商品です。丈夫な商品ですので安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 39457704
2022-02-14
用途: チェーン用に

寸法もちゃんと書いてあったので迷わず購入できました。

対象商品 : 39457704
2021-11-16
用途: ロープの仮止め
農・林・水産業

表示どおり強度も問題ありません。また購入したいと考えます。

対象商品 : 39457704
2017-11-22
用途: テントとガイロープの接続
その他業種

錆びにくく、丈夫で、引っ掛かる部分がないため、便利で非常に使いやすいです。
もう少し安いと助かります。

対象商品 : 39457731
2019-05-31
用途: 小さい!!

正直に、届いて小ささにガッカリ、ジョイント部の針ガネ部の当りも無く、とても高額感です。

対象商品 : 39457731
2017-08-03
用途: 釣り具の付け替え用
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目に壊れてしまい安物買いの銭失いでした。
スプリングのあたりを強化しないと駄目バラバラになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする