B-1457 SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所 39457765

B-1457 SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所 39457765
B-1457 SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所 39457765
B-1457 SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所 39457765

SカンSAE型 ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W2(mm)45
内容量1個注文コード39457765品番B-1457
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

片側の懐の深いSカンです。

用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。寸法D(mm)5寸法L1(mm)74寸法L2(mm)64寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)45寸法S1(mm)4.5寸法S2(mm)30使用荷重(kN)0.20質量(g)25トラスコ品番378-8521材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457756
2022-01-10
用途: 消火器のフックに
サービス業

新しく消火器を購入したので、消火器を吊るす為に2本購入しました。
作りもしっかりしており、耐久性は問題なさそうです。
消火器自体は、約8kgありますが、安定してますね。
リピートは間違いありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39457747
2021-12-05
用途: 書庫の落下防止対策
製造業

移動ラックに収まっている書類の落下防止対策でマンテルチェーンをつないで使用しました。取り付けスペースの制限で掛けるアイストラップとの相性もバッチリで安価に対策できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39457765
2015-06-24
用途: 搾乳用品の吊り下げ
ARITA FARMその他業種

食品現場に必須のステンレスフック。
大きなものがなかなか無い。探しに行く時間も無い。そんなときのモノタロウ。痒いトコロに手が届く(ことが多い)
ステンレスチェーンをちっちゃい輪の方に入れて、万力でかしめて閉じる。
そんな感じで吊り下げで使ってます。
太さ25ミリ、2キロほどのホースを2本掛けていますがまったく不安はありません。
大きい輪の口の開きは30ミリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする