B1855 Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所 39457783 B1855 Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所 39457783

Sカンフック ステンレス製

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39457783 品番 B1855
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。

使用荷重(kN)0.15 寸法L1(mm)44 寸法L2(mm)36 寸法R(mm)5 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)22 質量(g)10 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番378-8997 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457792
2022-07-02
用途:
草刈り機本体と装着ベルトの脱着に使用
建設業・工事業

今では、装着器具と草刈り機本体の取り外しに苦労していました。この商品を間にかまして使ったら簡単に取り付け・取外しができるようになりました。

対象商品:
39457792
2021-06-22
用途:
ネット用
卸売・小売業

価格の割によくできています。また機会があったら購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
39457792
2019-10-01
用途:
バリカーチェーンのフックに使用
建設業・工事業

ステンレスフックを探していたので 丁度よかったです。

対象商品:
39457774
2019-05-31
用途:
シッカリした作り

庭先で愛犬に鎖のジョイントでとても重宝して居ます。

対象商品:
39457783
2019-03-23
用途:
家庭用 水中カメラの固定用
株式会社ナックス 様 (製造業)

水中で使用するのでさびのこないサスで、小型でも十分な強度があり、とても使いやすい。

対象商品:
39457774
2017-11-06
用途:
吊り看板の設置
卸売・小売業

コンパクトで強度もあり満足。吊り看板のつなぎにワイヤーと共に利用したがジョイントとしてしっかり機能しデザインとしてもシンプルで良し。

対象商品:
39457783
2019-12-11
用途:
単管に直管型LEDライトをぶら下げる留め金として
農・林・水産業

単管で作った棚に長さ120cmのLEDライトをぶら下げる時、ぶら下げるチェーンの長さを試行錯誤で決めつつ、チョットLEDが揺れても外れない様な留め具として使いました。普通のs型の留め具と同じ太さのを選んだので耐荷重も同程度に強かろうと想像してはいますが、性能保証値は表示していただいた方がよかったです

対象商品:
39457774
2015-06-28
用途:
バルコニーに付ける日よけを止めるため使用(不要時に取り外しできるように)

まだ、使用期間が短いので何とも言えませんが、Sカンで固定していた時は風に日除けが引っ張られてしまい変形してましたが、このSカンフックは現時点変形してません。線径が太いからでしょうか?お気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする