水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
アイスクリュー ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457932
品番
B-1141
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
直接木製の壁面などにねじ込めます。
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
5.0
寸法E(mm)
5.0
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
13.0
用途
木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
378-8172
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
14
タイプ
ねじ込み式
種類
ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29