水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
アイナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457975
品番
IN-10W
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
ねじ径
W3/8
トラスコ品番
379-0134
質量(g)
60
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
32
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
17
使用荷重(kN)
1.47