※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
アイナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39457993
品番
IN-16W
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
ねじ径
W5/8
トラスコ品番
379-0151
質量(g)
240
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
46
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
4.41