水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
アイフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458002
品番
B1585
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
トラスコ品番
378-8768
質量(g)
145
寸法L(mm)
115
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32
使用荷重(kN)
1.47