アイフック ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458011 品番 B2105
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。

トラスコ品番378-9390 質量(g)9 寸法L(mm)43.5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする