水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
アイフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458036
品番
B1583
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
トラスコ品番
378-8741
質量(g)
30
寸法L(mm)
68
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
19
使用荷重(kN)
0.49