B2188 アイプレート 水本機械製作所 39458054

 

B2188 アイプレート 水本機械製作所 39458054
B2188 アイプレート 水本機械製作所 39458054

アイプレート

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)11.5
内容量1個注文コード39458054品番B2188
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
質量(g)12.5タイプ座ぐりタイプ寸法H(mm)16寸法d(mm)3トラスコ品番378-9594材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート内容アイプレート IP-4×1個寸法D(Φmm)4表面処理電解研磨寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16参考使用荷重(kN)0.07表面処理(本体)電解研磨入数20使用荷重(kN)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: フックの引っ掛け
建設業・工事業

各種フック等の引っ掛けとして使用しています。
ステンレスなので屋外での使用でも錆びません。

2024-10-06
用途: 吊下げ用ピース
自動車・二輪車・自転車関連業

吊下げ用ピースとして購入。
カラーが多ければ、なおよい商品です。
ステンレスの部分に、テープでタグをつけているのでべた付きが残る。

対象商品 : 06911387
2022-03-26
用途: 一般住宅の日除けオーニング吊り下げ用に軒下に取り付けました。
サービス業

オーニングに予め取り付けられているハトメにカラビナを付け、このアイプレートに引っかけて使用中。風の強い日や台風など悪天候の際に、手軽にカラビナの取外しが出来るので満足している。カラビナとアイプレートの組み合わせは使い勝手が非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06911405
2021-08-29
用途: ホイストを天井のレールに設置するときの滑車の固定に使用
農・林・水産業

強度・使いやすさに満足しています。価格的にも購入しやすい。

対象商品 : 06911396
2021-05-12
用途: 安全ネットの取り付け
サービス業

溶接部分も頑丈な作りで、安心して使用をする事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 06911423
2020-05-25
用途: 屋内ブランコ

前回は到着までに日時が要したが、今回は5月16日(土)に注文して19日(火)に到着しました。
屋内ブランコがうまくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 06911405
2019-06-04
用途: 倉庫の吊り上げロープの支点に
山本ケミカル株式会社

ステンレス製でシンプルで強度も良いと思います。平ビスがしっかりと収まります。

対象商品 : 06911405
2020-02-20
用途: アクセサリー

安かったですが、とてもしっかりしている製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする