A2197 アイプレート 水本機械製作所 39458063 A2197 アイプレート 水本機械製作所 39458063

アイプレート

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458063 品番 A2197
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)473 タイプ座ぐりなしタイプ 寸法H(mm)65 寸法d(mm)10 トラスコ品番378-7826 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート 内容アイプレート IP-16×1個 寸法D(Φmm)16 表面処理電解研磨 寸法T(mm)6 寸法W(mm)45 寸法B2(mm)70 寸法A1(mm)65 寸法B1(mm)95 寸法h(mm)43 寸法A2(mm)40 参考使用荷重(kN)5.88 表面処理(本体)電解研磨 入数5 使用荷重(kN)5.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
フックの引っ掛け
建設業・工事業

各種フック等の引っ掛けとして使用しています。
ステンレスなので屋外での使用でも錆びません。

2024-10-06
用途:
吊下げ用ピース
自動車・二輪車・自転車関連業

吊下げ用ピースとして購入。
カラーが多ければ、なおよい商品です。
ステンレスの部分に、テープでタグをつけているのでべた付きが残る。

対象商品:
06911387
2022-03-26
用途:
一般住宅の日除けオーニング吊り下げ用に軒下に取り付けました。
サービス業

オーニングに予め取り付けられているハトメにカラビナを付け、このアイプレートに引っかけて使用中。風の強い日や台風など悪天候の際に、手軽にカラビナの取外しが出来るので満足している。カラビナとアイプレートの組み合わせは使い勝手が非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06911405
2021-08-29
用途:
ホイストを天井のレールに設置するときの滑車の固定に使用
農・林・水産業

強度・使いやすさに満足しています。価格的にも購入しやすい。

対象商品:
06911396
2021-05-12
用途:
安全ネットの取り付け
サービス業

溶接部分も頑丈な作りで、安心して使用をする事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
06911423
2020-05-25
用途:
屋内ブランコ

前回は到着までに日時が要したが、今回は5月16日(土)に注文して19日(火)に到着しました。
屋内ブランコがうまくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
06911405
2019-06-04
用途:
倉庫の吊り上げロープの支点に
山本ケミカル株式会社 様

ステンレス製でシンプルで強度も良いと思います。平ビスがしっかりと収まります。

対象商品:
06911405
2020-02-20
用途:
アクセサリー

安かったですが、とてもしっかりしている製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする