水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458072
品番
B1378
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥
319
¥
351
税込
トラスコ品番
378-8393
質量(g)
70
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
41.5
寸法A(mm)
20
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M10
ねじ径(mm)
M10
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47