水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458081
品番
B1379
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
トラスコ品番
378-8407
質量(g)
125
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
25
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
M12
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
22
使用荷重(kN)
2.16